ミツウマ
エレクリヤー P-01N
ウレタン底の踵付き静電スリッパです。
クッション性に優れ、歩行時の疲れを軽減します。
クリーンルーム用サンダル
材質
外底/静電性PU(ポリウレタン)
導電性
10^5~10^9Ω
形状
ローカット
種類
クリーンシューズ
機能
クッション性、静電
JIS規格
静電気帯電防止性能JIS T8103(2001)準拠
靴タイプ
スリッパ
内容量
1足
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42749158
P01NW23.0
23
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42749167
P01NW23.5
23.5
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42749176
P01NW24.0
24
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42749185
P01NW24.5
24.5
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42749194
P01NW25.0
25
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42749203
P01NW25.5
25.5
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42749219
P01NW26.0
26
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42749228
P01NW26.5
26.5
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
42749237
P01NW27.0
27
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42749246
P01NW28.0
28
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください