ユニット
高さ制限バー 黄・黒
(1件のレビュー)
高さ制限のある建物等への車両接触事故防止に最適です。
用途
屋内駐車場、工事現場等の高さ制限箇所への設置に。
色
黄黒(黄部反射)
長さ(m)
1.9
トラスコ品番
167-0521
セット内容
バー本体×1、ユニクロリンクチェーン1M×2、リング金具×2
材質
バー本体:ABS樹脂
幅(mm)
54Φ
内容量
1本
注意
※記載寸法はバー本体の寸法です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42749316
866-28B
¥
6,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません