コトヒラ工業
洗剤投入式長靴洗浄装置(湿式)
トラスコ品番
161-3712
幅(mm)
693
質量(kg)
40
高さ(mm)
933
タイプ
湿式洗剤投入
奥行(mm)
443
電源(V)
AC100
消費電力(W)
110
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42749578
KLS-J02B
¥
1,025,800
¥
799,800
¥
879,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
26,000
/
税込
¥
28,600
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません