グリーンクロス
印刷標示養生テープ 4ヶ国語対応 立入禁止
表示内容
立入禁止(日本語・英語・中国語・韓国語)
幅(mm)
60
色
黄色/黒字
長さ(m)
25
仕様
【筆記可否】不可、【テープカット条件】手切り
トラスコ品番
176-7977
寸法(mm)
【紙管】80
質量(g)
200
タイプ
屋内外
粘着力(N/25mm)
7
耐候性
短期
アズワン品番
64-6568-57
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42749657
1151630101
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください