曜日別特売

かんたん組み立てテント

かんたん組み立てテント - 旭産業(シート)かんたん組み立てテント - 旭産業(シート)
【天幕】白径(Φmm)【フレーム】上部35、下部29棟高(m)3.04~3.40奥行(m)3内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42749666NKT-30303
236,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
42749675NKT-30454.5
282,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
42749684NKT-30606
338,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする