曜日別特売

プチカラー水筆入り

プチカラー水筆入り - サクラクレパスプチカラー水筆入り - サクラクレパスプチカラー水筆入り - サクラクレパスプチカラー水筆入り - サクラクレパスプチカラー水筆入り - サクラクレパスプチカラー水筆入り - サクラクレパスプチカラー水筆入り - サクラクレパス

コンパクトなのに本格派、発色の鮮やかな透明固形水彩えのぐ「プチカラー」。
本体の右、左、手前の3方向にセットできるパレット付き。
フタ裏にポストカードがセットできるので、イーゼルのようにお使いいただけます。
手で持ってスケッチしやすい指がけリング付き。
筆洗不要の水筆入り。

材質セット箱:PP、サック:紙、ケース:ABS・POM、中仕切:PS、スポンジ:PUR、水筆:軸=PE・穂先=PA寸法(mm)115.5×158×29内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
色数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42749718NCW-18H固形水彩絵具18色、水筆スタンダードサイズ(中)、スポンジ28018
2,800
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
42749727NCW-24H固形水彩絵具24色、水筆スタンダードサイズ(中)、スポンジ29024
3,600
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
42749736NCW-30H固形水彩絵具30色、水筆スタンダードサイズ(中)、スポンジ30030
4,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする