ストップウォッチ

ストップウォッチ - タニタストップウォッチ - タニタストップウォッチ - タニタ
(1件のレビュー)

時計やアラーム、カレンダー等の機能が付いた多機能ストップウォッチ

用途ストップウォッチで時間管理したい方。付属品取扱説明書(保証書付)、ストラップ、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質ABS、PMMA寸法(mm)幅64×高さ78×奥行20ブラック測定範囲1秒~23時間59分59秒材質(本体)ABS、PMMA質量(g)約44(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個精度時計:月差±30秒以内(常温)機能【日付・時刻】年・月・日・曜・時刻(12/24時間表示)、【時報】毎正時(00分)設定時間最大23時間59分59秒/最小1秒保証期間1年計測範囲最大23時間59分59秒最大設定時間23時間59分59秒電池寿命約2年(1日30分間連続使用した場合)主材質ABS、PMMA寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅64×高さ78×奥行20アラーム約60秒内容量1台
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42749763TD417BK
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42749763
2020-09-21
用途: 実験
製造業

手触り、重さ、特にボタンの操作感覚が良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする