曜日別特売

リチウムイオンバッテリー

リチウムイオンバッテリー - BOSCH(ボッシュ)
(1件のレビュー)
内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
427501291607A350CN
4,200
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42750129
2019-07-27
用途: GSR ProDriveの予備バッテリーに

品番は 1 607 A35 0CN 、単セルのバッテリです。
3,6V , 2,0Ahの容量(バッテリや箱の表示は 小数点にカンマを使うドイツ風?表記),マレーシア製。
GSR ProDriveで使っています。それに付属していたものは、1,3 Ahでした(年式によって違うのかも)。
その充電器(AL 1115 CV)での充電も問題ありませんでした、Bosch純正品で安心。
説明書に日本語のページはありません(ドイツ語を筆頭に32言語、しかし中文もなし、なぜかハングルはある)でしたが、
最初に充電してからとか安全上の注意等で、普通のリチウムイオンバッテリの説明と同じようで、気にしないことに。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする