曜日別特売

FAXロール紙 A4

FAXロール紙  A4 - ELPA
(5件のレビュー)

A4
長さ30m×幅210mm
芯内径:0.5インチ(12.7mm)

サイズA4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42750174FXR0530N-A41P
オープン
418
460(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: 感熱紙仕様のFAXで使用
有限会社吾嬬製作所

コロナ禍の時期にはかなり減少していた迷惑AXが再び多くなっており不要な受信による消費が多い為、せめてもとコスパの良い商品を探してこの商品を見つけました。印字等の使用感も良く安く購入出来て大変助かります。

1が参考にしています
2025-12-16
用途: FAX受信
製造業

お値段も手頃で基本的には使いやすく感じていますが、時々印字がちゃんとされないものに当たる時があります。普通のものと比べて、印字面が若干ザラザラしていて、受信した文面がまばらに印字され見づらくなります。

2025-11-14
用途: 値段が安いので助かります
株式会社川口ヤコウ電装

感熱ロール紙でコンサイズは中々なかったのですが使ってて不具合等ありません
引っかかったり文字が薄いとかもないです

対象商品 : 42750174
2021-02-15
用途: 主に、お客さん注文受注で利用
卸売・小売業

以前は、フォレストさんのFAX用紙を長年使用してきましたが、昨年12月ぐらいから品質が劣化(芯の巻きが緩いので、最後で巻き終わないで印刷が不能となる・・・)のでこちらに変えました。今のところ問題なく使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 42750174
2020-08-22
用途: 作業指示書等

商品到着も早くて、印刷も鮮明にプリント出来き、用紙の厚さ等も程よくて使い心地がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする