耳かけ型小型イヤホンマイク防水プラグ

耳かけ型小型イヤホンマイク防水プラグ - アルインコ

ねじ込み防水プラグの耳かけ型イヤホンです。イヤホンは左右どちらの耳にも掛けることができ、耳を覆うタイプなのでカナル型イヤホンに抵抗のある方にもおすすめです。

仕様マイクエレメント:無指向性エレクトレットコンデンサーマイク、360度回転式金属製クリップ付き付属品スペアのイヤホンスポンジ×1個対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RAコード長さ(cm)マイク:約90、イヤホン:約40アズワン品番64-8501-97内容量1本
注意
※本品は保証修理対象外の製品(消耗品)です。新品ご購入時の初期不良を除き、ご使用後の返品交換は対応致しかねますのでご了承ください。修理は構造上不可能です。毎日お使いになる場合は業務仕様のアクセサリーをお選びください。
※本商品はアルインコ製のトランシーバーのみ使用可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42750183EME-654MA
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする