クレモナ 左三撚 200g 白

クレモナ 左三撚 200g 白 - 川島商事
(2件のレビュー)

耐候性・耐薬品性等に優れた繊維で、強度もあります。
汎用性に富んだ糸です。
水に濡れると縮む性質があります。

用途
漁網用仕立糸として。
手すき網作成等。
屋内外でのちょっとした縛り糸として。
海力染料での染色も可能です。
直径(Φmm)65/巻高さ(mm)105/巻質量(g)200ひも・糸種類撚糸内容量1個
注意
※製造工程上、つなぎ目(結び)がある場合がございます
全10種類を絞り込む
太さ(mm)
長さ(m)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
太さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
420491062号0.65約930(200gあたり)
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
420491153号0.75約620(200gあたり)
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
420491244号0.85約464(200gあたり)
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
420491335号1約372(200gあたり)
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
420491496号1.1約308(200gあたり)
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
420491587号1.2約248(200gあたり)
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
420491678号1.4約216(200gあたり)
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
4204917610号1.5約174(200gあたり)
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
4204918512号1.6約145(200gあたり)
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
4204919415号1.75約116(200gあたり)
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-30
用途: 梅のネット補修
出口梅園製造業

落ち梅用ネットの補修に使用しています。安くて丁度良い太さで耐久性もありそうです。

対象商品 : 42049133
2020-04-18
用途: ランディングネットを編む時
美光車

絡まることがなく、まき取りが楽で、使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする