クレモナ 左三撚 200g カッチ

クレモナ 左三撚 200g カッチ - 川島商事

耐候性・耐薬品性等に優れた繊維で、強度もあります。
汎用性に富んだ糸です。
水に濡れると縮む性質があります。

用途
漁網用仕立糸として。
手すき網作成等。
屋内外でのちょっとした縛り糸として。
海力染料での染色も可能です。
直径(Φmm)65/巻高さ(mm)105/巻質量(g)200ひも・糸種類撚糸内容量1個
注意
※製造工程上、つなぎ目(結び)がある場合がございます
全8種類を絞り込む
太さ(mm)
長さ(m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
太さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
420492032号0.65約930(200gあたり)
2,400
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
420492193号0.75約620(200gあたり)
2,400
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
420492284号0.85約464(200gあたり)
2,400
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
420492375号1約372(200gあたり)
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
420492466号1.1約308(200gあたり)
2,400
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
420492557号1.2約248(200gあたり)
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
420492648号1.4約216(200gあたり)
2,400
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
4204927310号1.5約174(200gあたり)
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする