アイホン
モニター無し親機(非常ボタン付き)
従来機種よりサイズダウンしながらも、モニターは3.5型にサイズアップ。
デザイン性を高めつつ、使いやすさにも配慮した”すっきりスリムデザイン”を実現しました。
材質
自己消火性樹脂
質量(g)
約370
消費電力(W)
最大:5.2、待受時:0.8
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42618906
GBM-2A
¥
49,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください