アイホン
露出型カメラ付きドアホン子機
材質
自己消火性樹脂
形状
壁取付型
電源電圧
モニター付親機または映像長距離・監視カメラ接続アダプターから供給
防塵防水性能
防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
通話方式
自動交互通話
カメラ仕様
1/4型カラーCMOS
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42619055
JP-DA
¥
35,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月11日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください