アイホン
露出型カメラ付きドアホン子機(接点入力付)
材質
パネル:アルミダイキャスト、本体:自己消火性樹脂
形状
壁取付型
電源電圧
モニター付親機または映像長距離・監視カメラ接続アダプターから供給
防塵防水性能
防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)
通話方式
拡声自動交互通話
カメラ仕様
1/4型カラーCMOS
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42619064
JP-DVS
¥
46,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください