アイホン
電気錠3か所接続アダプター
仕様
接点定格:無電圧メークまたはブレーク接点 AC50V・DC30V・1A
材質
自己消火性樹脂
形状
壁取付型
電源電圧(V)
DC24(電源アダプターより供給)
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42619089
RY-3DL
¥
11,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください