アイホン
モニター付き親機(据置・壁取付両用型)
材質
本体:自己消火性樹脂、アクリルパネル部:難燃性樹脂
形状
据置・壁取付両用型(卓上使用の場合、卓上スタンド(JPW-S)を使用する)
電源電圧(V)
DC24(電源アダプターより供給)
機能
自動・手動録画、再生、保存
適合ボックス
JIS2個用または3個用スイッチボックス
モニタ
7型TFTカラー液晶
通話方式
拡声自動交互通話/受話器:電話型同時通話
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42619098
JP-4MED
¥
104,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください