アイホン
モニター付き子機(据置・壁取付両用型)
材質
本体:自己消火性樹脂、アクリルパネル部:難燃性樹脂
形状
据置・壁取付両用型(卓上使用の場合、卓上スタンド(JPW-S)を使用する)
電源電圧(V)
DC24(電源アダプターより供給)
モニタ
7型TFTカラー液晶
通話方式
拡声自動交互通話/受話器:電話型同時通話
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42619107
JP-4HD
¥
92,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください