アイホン
電源アダプター
材質
鋼板
形状
据置型
出力電圧(V)
DC48
出力電流(A)
2.1
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42619168
IS-PU-A
¥
55,200
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください