アイホン
拡声式インターホンNIM埋込型子機
騒音環境下での呼出・通話に最適
大きな音量で一斉または選局放送
用途
騒音環境下や広い施設
材質
パネル:ステンレス、本体:難燃性+自己消火性樹脂
形状
壁埋込型
保護等級
外部衝撃保護等級 IK07 相当
防塵防水性能
防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)
音圧レベル(dB)
84spl(60cmにて)、90spl(30cmにて)
適合ボックス
JIS中型四角アウトレットボックス深型(カバー付)
通話方式
拡声自動交互通話
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42619238
NI-JA
¥
24,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください