アイホン
拡声式インターホンNIM露出型子機
騒音環境下での呼出・通話に最適
大きな音量で一斉または選局放送
用途
騒音環境下や広い施設
材質
自己消火性樹脂
形状
据置・壁取付両用型
音圧レベル(dB)
90spl(60cmにて)、96spl(30cmにて)
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
通話方式
拡声自動交互通話
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42619247
NI-BA
¥
18,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください