CR1500-K201-C500は特許取得のデュアルフィールドオプティックス(広角/高密度の独立レンズ搭載)により
極小の二次元コードから幅広のバーコードまでを切り替えることなく1台のスキャナで読取対応可能な高機能二次元バーコードリーダーUSBモデルです。
アンチグレア機能で曲面やガラスチューブのような光沢面に印字されたシンボルも読取可能。
コンパクトかつ堅牢なボディにビープ音、バイブレーション、LEDインジゲータなどさまざまな機能を搭載し、あらゆる作業環境に適応。
破損バーコードの部分合成による復元で読取可能。
環境性能IP54、あらゆる現場での使用が可能です。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)電圧DC5V角度(°)ピッチ:±65(前後方向)、スキュー:±65(左右方向)湿度(%RH)5~95(結露なきこと)センサーCMOS1.2M(1280×960)ピクセル分解能高密度:960×640ピクセル/広角:960×640ピクセル保護等級IP54消費電流(mA)動作時:350以下/待機時:75保証期間5年安全規格CE、Class B、FCC、RoHS特性ターゲットビーム:シングル青色バー、焦点深度:約100mm、PCS値:15%、周囲光(太陽光):9000ft-candles/96890lux動作温度範囲(℃)-20~55落下衝撃(m)1.8高さからコンクリート面へ複数回落下内容量1本