DS2278-USBRは低価格でありながら抜群の読取精度を誇るQRコード対応ワイヤレス二次元バーコードリーダーのUSB接続モデルです。
遠くからでも細かいバーコードでもメディアの向きに関係なく一発で読み取りが可能。ワイヤレスのため、作業しながらのバーコード読取に最適です。
分解能一次元バーコード:0.10mm、二次元コード:0.15mmと細かいバーコードの読取が可能。
JANコードで36cm以上の長距離読取を実現。
液晶画面のバーコード読取に対応。女性でも楽に持てる軽量(162g)、コンパクトサイズ。
1.5mからコンクリートへの自然落下の高耐久性能。防塵/防滴IP42に適合。
付属のプレゼンテーションクレードルを介してPCにUSB接続し、
読み取った二次元コード/バーコードデータをワイヤレスで簡単にキーボード入力します。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)セット内容スキャナ本体、通信/充電クレードル、USBケーブル(Series A コネクタ、2.8m ストレート形状、シールド付き)湿度(%RH)5~95(結露なきこと)速度移動:最大13cm/秒(JAN0.33mm)、スワイプ:最大76.2cm/秒(JAN0.33mm)保証期間(無償)3年間視野32.8°(水平)×24.8°(垂直)防塵・防滴IP42光源(nm)照明:645(赤色LED)、照準:リニア624(アンバーLED)安全規格【電気】EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013、IEC 60950-1 2ed+A1+A2、UL 60950-1、CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07、【LED】IEC 62471、【環境】RoHS EN 50581、【IT耐性】EN 55024、【電圧変動およびフリッカー】EN 61000-3-3、【無線周波数のデバイス】47 CFR Part 15、Subpart B、Class B、【デジタル機器】ICES-003 Issue 6、Class B動作時間110000スキャン(読取60回/分)、50000スキャン(読取10回/分)、100時間(10秒で10回スキャン、50秒休止)バッテリー容量(mAh)2400保管温度範囲(℃)-40~70コントラスト最小反射率差:(MRD値)25%特性【静電気放電(ESD)】EN61000-4-2準拠のESD、±15KV空中放電、±8KV直接放電、±8KV間接放電、【周辺光への耐性】0~10000フィートキャンドル/0~107600ルクス無線通信方式Bluetooth4.0クラス2距離【読取】Code39/0.10mm:0.5~15.2cm、Code128/0.10mm:1.5~11.4cm、JAN/UPC/0.33mm:1.3~36.8cm、DataMatrix/0.25mm:0.8~15.7cm、QRCode/0.51mm:0~33.8cm動作温度範囲(℃)DS2278:0~50、プレゼンテーションクレードル:0~40(結露なきこと)読取角度(°)(スキュー/ピッチ)±65イメージセンサー640×480 ピクセル内容量1本