DS8108-RSR は従来のイメージャーの枠を超え、1Dおよび 2D バーコードに対して前例のない読み取り性能を誇る二次元バーコードリーダーのシリアル接続モデルです。
PCやシーケンサー等のRS232ポートに接続(ACアダプタ付き)して高速なバーコード読取を実現します。
高速読み取り: ゼブラ史上、最高性能と機能は「43%の読み取りスピードアップ」を実現します。(メーカー従来製品との比較データによる)
難読バーコード読み取り: PRZM 機能搭載により、高密度、印刷品質が悪い、しわ寄り、かすれ、歪み、汚れ、など従来のバーコードリーダーでは読み取り難いバーコードや、照度の低いモバイルクーポンなども読み取ります。
複数バーコード一括読み取り: マルチ・コード・データ・フォーマット(MDF)により、複数のバーコードを一括読み取りし、必要なバーコードデータだけを設定した順番で転送する機能が有ります。
Digimarc Barcode読み取り対応。防塵/防滴IP42に適合。無償保証期間は業界トップクラスの5年間。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(POS/発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)仕様FIPSセキュリティ認定:FIPS 140-2への準拠認定済み温度(℃)(充電)0~40湿度(%RH)5~95(結露なきこと)範囲許容範囲:(スキュー)+/- 60°、(ピッチ)+/-60°、(ロール)0~360°センサー(画像)1280×960ピクセル対応(グラフィック)フォーマットイメージをビットマップ、JPEG、TIFF としてエクスポート可能、イメージ品質 A4ドキュメント上で109 PPI照明645nm(赤色LED)解像度(最小要素)Code39-3.0mil、Code128-3.0mil、Data Matrix-6.0mil、QR Code-6.0mil、PDF-5.0mil保証期間5年間視野角(水平)48°× (垂直)37°防塵・防滴IP42光源(nm)照準パターン:リニア617(アンバーLED)安全規格【電気】EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013、IEC 60950-1 2ed+A1+A2、UL 60950-1、CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07、【LED】IEC 62471、【環境】RoHS EN 50581、【IT放射】EN 55022(Class B)、EN 55032(Class B)、【IT耐性】EN 55024、【高調波電流放射】EN 61000-3-2、【電圧変動およびフリッカー】EN 61000-3-3保管温度範囲(℃)-40~70強度(転倒時衝撃耐性)0.5mのタンブラー内で2000回の転倒に耐える設計コントラスト(最小印刷)16%の最小反射差特性【静電気放電(ESD)】スキャナおよびクレードル、EN61000-4-2 準拠の ESD、±15KV空中放電、±8KV直接放電、±8KV間接放電、【周辺光への耐性】0~9000フィートキャンドル/0~96840ルクスインジケータダイレクトデコードインジケータ、グッドデコードLED、後部ビューLED 、ビーパー(音色と音量を調整可能)、バッテリインジケータ動作温度範囲(℃)0~50内容量1本