DS3608SR-RSRは耐久性に非常に優れており、倉庫や工場などの製造現場といった過酷な環境での仕様に適した二次元バーコードリーダー シリアル接続モデルです。
スキャン性能は業界最高クラス、劣悪な印字品質のバーコード/二次元コードも高確率で読み取り、液晶画面のバーコード/二次元コードも超高速でスキャンすることができます。
厚みのあるシュリンクラップの上から、破損や汚れがある、印刷状態が悪い、等のバーコード/二次元コードでも問題なく読取可能。
最大20個までのバーコード/二次元コードを一括で読取可能。
Symbol製品のこれまでのスキャナのうち最も堅牢な製品であり、最高の耐落下衝撃性能、耐転倒衝撃性能、IPシーリングを誇ります。
2.4mからコンクリート面への落下に耐えるよう設計、このクラスの他のスキャナよりも耐久性で23%も優れています。
また、IP65/IP67により、防塵、防沫、防水に認定され、水の噴射や、30分までの完全水没に耐えられ、鉄粉が舞うような工場、屋外の雨天時の作業でも使用可能。
-30℃~50℃の動作温度をサポート。極端な冷気、熱、湿度に耐えるよう設計されているため、冷凍庫などあらゆる環境で使用可能。
無償保証期間3年間、
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)セット内容スキャナ本体、RS232Cケーブル(D-Sub 9、TxD 2、メス2.1mストレート形状(要12V電源))、DCケーブル、ACアダプタ、3P 電源ケーブル湿度(%RH)5~95(結露なきこと)範囲(イメージャの読取)水平42°、垂直 28°センサー(画像)1280×800ピクセル照明660mmハイパーレッドLED×1電流(mA)スタンバイ:100動作環境RoHS EN 50581:2012保証期間(無償)3年間防塵・防滴IP65/ IP67安全規格【EU安全規格】EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+AC:2011+A2:2013、【国際】IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013、米国/カナダ安全規格:UL 60950-1、第2版、CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07、【国際LED】IEC 62471:2006(Ed.1.0)、EN 62471:2008(LED)、【EMI/RFI】IT放射:EN 55022:2010/AC: 2011(Class B)、IT 耐性:EN 55024:2010、重工業:EN 61000-6-2:2005/AC:2005、高調波電流放射:EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009(Class B)、電圧変動およびフリッカ:EN 61000-3-3:2013、医療用電気機器:EN 60601-1-2:2007/AC:2010、IEC 60601-1-2:2007(修正版)、デジタル機器:ICES-003 Issue 5、Class B保管温度範囲(℃)-40~70強度(耐転倒衝撃性能)1mで5000回の転倒入力電圧範囲(V)ホスト電力:(最小)4.5VDC、(最大)5.5VDCコントラスト(最小印刷)最小反射差15%特性【静電気放電】EN61000-4-2 に従い、±25 KV 大気放電、±10 KV 直接放電、±10 KV 間接放電動作電流(mA)340インジケータ(ユーザー)ダイレクトデコードインジケータ、LED、ビープ、振動動作温度範囲(℃)-30~50読取角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:±360内容量1本