DS3608堅牢性二次元バーコードリーダー USBモデル(ACアダプタ付き)

DS3608堅牢性二次元バーコードリーダー USBモデル(ACアダプタ付き) - Zebra Technologies

DS3608SR-USBR-PWRSは耐久性に非常に優れており、倉庫や工場などの製造現場といった過酷な環境での仕様に適した二次元バーコードリーダーUSB接続モデル(ACアダプタ付き)です。
シーケンサーなどホストからのUSB電源供給が不足する可能性がある場合でも使用可能です。
スキャン性能は業界最高クラス、劣悪な印字品質のバーコード/二次元コードも高確率で読み取り、液晶画面のバーコード/二次元コードも超高速でスキャンすることができます。
厚みのあるシュリンクラップの上から、破損や汚れがある、印刷状態が悪い、等のバーコード/二次元コードでも問題なく読取可能。
最大20個までのバーコード/二次元コードを一括で読取可能。
Symbol製品のこれまでのスキャナのうち最も堅牢な製品であり、最高の耐落下衝撃性能、耐転倒衝撃性能、IPシーリングを誇ります。
2.4mからコンクリート面への落下に耐えるよう設計、このクラスの他のスキャナよりも耐久性で23%も優れています。
また、IP65/IP67により、防塵、防沫、防水に認定され、水の噴射や、30分までの完全水没に耐えられ、鉄粉が舞うような工場、屋外の雨天時の作業でも使用可能。
-30℃~50℃の動作温度をサポート。極端な冷気、熱、湿度に耐えるよう設計されているため、冷凍庫などあらゆる環境で使用可能。
無償保証期間3年間。

用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)セット内容スキャナ本体、USBケーブル、DCケーブル、ACアダプタ、3P電源ケーブル湿度(%RH)5~95(結露なきこと)範囲(イメージャの読取)水平42°、垂直 28°センサー(画像)1280×800ピクセル照明660mmハイパーレッドLED×1電流(mA)スタンバイ:100動作環境RoHS EN 50581:2012保証期間(無償)3年間防塵・防滴IP65/ IP67安全規格【EU安全規格】EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+AC:2011+A2:2013、【国際】IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013、米国/カナダ安全規格:UL 60950-1、第2版、CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07、【国際LED】IEC 62471:2006(Ed.1.0)、EN 62471:2008(LED)、【EMI/RFI】IT放射:EN 55022:2010/AC: 2011(Class B)、IT 耐性:EN 55024:2010、重工業:EN 61000-6-2:2005/AC:2005、高調波電流放射:EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009(Class B)、電圧変動およびフリッカ:EN 61000-3-3:2013、医療用電気機器:EN 60601-1-2:2007/AC:2010、IEC 60601-1-2:2007(修正版)、デジタル機器:ICES-003 Issue 5、Class B保管温度範囲(℃)-40~70強度(耐転倒衝撃性能)1mで5000回の転倒入力電圧範囲(V)ホスト電力:(最小)4.5VDC、(最大)5.5VDCコントラスト(最小印刷)最小反射差15%特性【静電気放電】EN61000-4-2 に従い、±25 KV 大気放電、±10 KV 直接放電、±10 KV 間接放電動作電流(mA)340インジケータ(ユーザー)ダイレクトデコードインジケータ、LED、ビープ、振動動作温度範囲(℃)-30~50読取角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:±360内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
対応コード
電源
質量(g)
耐衝撃性
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42049779DS3608SR-USBR-PWRS有線USBキーボード【1D】Code 39、Code 128、Code 93、Codabar/NW7、Code 11、MSI Plessey、UPC/EAN、ITF、Korean 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32 (ItaDSan Pharma)、【2D】PDF417、Micro PDF417、Composite Codes、TLC-39,Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、Micro QR、Chinese Sensible (Han Xin)、Postal Codes外部:(最小)11.4VDC、(最大)12.6 VDC305ブラック2.4mからコンクリート面への複数回の落下13218576
オープン
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする