曜日別特売

SF1モバイル二次元バーコードリーダー Bluetooth

SF1モバイル二次元バーコードリーダー Bluetooth - デンソーウェーブ

クラストップレベルの堅牢性を実現したモバイル二次元バーコードリーダー。
マグネシウムフレーム採用により、衝撃・落下による基板や部品の歪みを軽減させることで、破損のリスクを低減。
保護等級IP54に準拠し、粉塵や水滴に強く、ちりやほこりが舞う環境や雨がかかる現場でも安心して使用。
動作温度-20~50℃に対応、冷蔵庫内や半屋外の倉庫など、さまざまな環境下で使用可能。

用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)保護等級IP54保証期間1年間充電時間(時間)2.5動作時間24時間(スキャン/5秒)使用周囲照度(Lx)10000以下(昼光色蛍光灯)充電方式本体充電(オプション:専用チャージャー)強度(耐落下)コンクリート上2.5m、コンクリート上1.5m×100回、タンブル:0.5m×3000回特性【PCS値】0.3以上、【読み取り確認】青・赤・緑3色LED、ブザー、バイブレータ仰角(°)(仰角・傾角)±50動作温度範囲(℃)-20~50内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
電源
質量(g)
分解能(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42049815SF1-QBワイヤレスBluetooth Ver.2.1+EDR準拠クラス2(SPP/HID)イメージセンサ読み取り:1D EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付き)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Standard 2 of 5、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS) 2D QRコード、SQRC、iQR、マイクロQRコード、DataMatrix (ECC200)、PDF417、マイクロPDF417、MaxiCode、Aztec、GSl Compositeリチウムイオンバッテリー約80(バッテリ含む)ブラック1D:0.125、2D:0.167229042
オープン
78,980
86,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする