GT78-VJ堅牢モデル8インチ液晶タブレット Android7.0(Wi-Fiモデル)

GT78-VJ堅牢モデル8インチ液晶タブレット Android7.0(Wi-Fiモデル) - アイメックス

GT78-VJWは耐衝撃/耐振動の堅牢モデルでありながら、従来の製品よりも低価格なAndroid7.0/8インチ液晶タブレットのWi-Fiモデルです。
液晶画面はキズや衝撃に強いGorillaGlass3採用。
米国軍用規格810G準拠。
高耐振動設計によりフォークリフト、トラック、カート端末に最適。
IP65準拠の防塵・防滴性能。
バッテリー交換可能(バッテリー消耗時の交換)。
Wi-Fi/Bluetooth搭載。
GPS搭載、準天頂衛星システムQZSS:みちびき対応。NFC搭載。
1300万画素の高精度カメラ搭載、前面カメラ500万画素。

用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)商品タイプタブレット仕様バイブレータあり、GPS/Glonass/QZSS(みちびき)、SDスロット:マイクロSD カードスロット(SD最大32GB)、タッチセンサ:5ポイント静電タッチ(PCT)付属品USBケーブル(ACアダプタ別売)ブラック質量(g)550(1.22lb)/バッテリー含む外形寸法(mm)220×147×20.9規格通常3.8V、6200mAh出力5V/2A入力AC100~240V(50~60Hz)センサー地磁気(M-Sensor/E-Compass)、加速度(G-sensor)、ジャイロスコープ、照度保護等級IP65、(耐振動基準)米国軍用規格810G準拠液晶サイズ8インチカラー液晶 WXGA 16:9インターフェースmicro USBバッテリー着脱可能なリチウムイオン充電池メモリーRAM 3GB LPDDR2 、FROM 16 GB eMMC輝度450nitsディスプレイGorillaGlass3解像度1280×800ピクセル使用CPUMTK M6735 Cortex-A53 Quad保存温度範囲(℃)-20~65動作湿度(%)5~95(非結露)充電方式USBケーブル(USBコネクタに接続して充電)OSAndroid 7.0 GMS準拠オーディオ機能マイクロホン、スピーカ(1.5W)強度(落下耐久性)1.2m特性【NFC】ISO 15693;ISO 14443A;ISO 14443B, B’ ;ISO 18000-3;NFC Forum Type1-4 Tag;Kovio無線WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n、Bluetooth 4.1(BLE, HS compliant)動作温度範囲(℃)-10~55USBタイプmicro USB 2.0 port High Speed/OTG Compatibleカメラ仕様前面:500万画素、背面:1300万画素、AF、照明付内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42049867GT78-VJW
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

モバイルターミナル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする