曜日別特売

FGC 牛皮レインジャー型アテなし F-803

FGC 牛皮レインジャー型アテなし F-803 - 富士グローブ
(2件のレビュー)

牛本革で引裂き強度に優れ、しなやかで手になじみます。
マジック付きでぴったりフィット。手の平補強アテ無しタイプ

用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
420498945849M217.821牛表皮1
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
420499035803L228.122牛表皮1
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
420499195834LL238.423牛表皮1
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42049919
2024-12-24
用途: 機械加工
山下技研有限会社

手掌長20cmで指が長く適合する作業用革手袋が無かった。
LLサイズでも少し指が短いが革が柔らかいので使い易い。
軽作業に近いので薄目の革が丁度良かった。

対象商品 : 42049919
2024-12-23
用途: フライス加工
山下技研有限会社

LLサイズを購入した。指が少し短いと感じる。
全体的に一回り大きいサイズが欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする