富士グローブ
EX 牛皮クレスト EX-200
牛本革で引裂き強度に優れ、しなやかで手になじみます。ストレートタイプ。
用途
指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42049955
5920
L
22
8.5
22
牛表皮
1
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください