富士グローブ
ピッギープラス 豚皮クレスト内綿付 F-822
豚本革で摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。
インナー内綿付で夏はサラサラ、冬はホカホカです。ストレートタイプ
用途
指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。
加工
内綿
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42049998
5830
L
22.5
8.1
23
豚皮、綿
1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください