曜日別特売

ピッギープラス 豚皮レインジャー型内綿付 F-829

ピッギープラス 豚皮レインジャー型内綿付 F-829 - 富士グローブ

豚本革で摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。
インナー内綿付で夏はサラサラ、冬はホカホカです。マジック付き

用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
420500165856L227.823豚皮、綿1
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
420500255406LL22.58.223豚皮、綿1
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
420500075857M21.57.321.6豚皮、綿1
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする