曜日別特売

FGC 豚皮甲メリヤスマジック付 F-811

FGC 豚皮甲メリヤスマジック付 F-811 - 富士グローブ
(1件のレビュー)

豚本革で摩耗に強く、軽量で柔軟性に優れています。
通気性の良い、メリヤス生地を使用しています(甲部)。
ゴムマジック付きでぴったりフィット

用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
420500865811L21.58.120豚皮、綿1
オープン
899
989(税込)
当日出荷
420500775843M217.819豚皮、綿1
オープン
取扱い終了
420500955844LL22.58.522豚皮、綿1
オープン
取扱い終了
返品不可
420501045813L21.58.120豚皮、綿1
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42050095
2021-08-03
用途: パイプ組み立て
キノシタ電気・ガス・熱供給・水道業

パイプの切り口の<バリ>やパイプレンチの<ささくれ>から保護される

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする