富士グローブ
EX 豚皮手首シボリ EX-235
豚本革で摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。
手首絞りタイプで着脱が容易ながら手にフィットします。
用途
指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。
色
ホワイト
アテ有無
無し
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42050138
5915
L
22
8
21
豚革
1
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
42050147
5970
LL
23
8.5
22
豚革
1
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
42050129
5969
M
21
7.5
20
豚革
1
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください