富士グローブ
EX 豚皮クレスト甲メリヤス EX-236
豚本革で摩耗に強いです。甲部メリヤスで指のまねき・通気性に富んでいます。
用途
指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42050156
5917
M
22
7.8
19
豚皮、綿
1
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
42050165
5916
L
23
8.2
20
豚皮、綿
1
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
42050174
5971
LL
23.5
8.5
20
豚皮、綿
1
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください