水系ボウジンテックスアルファ

水系ボウジンテックスアルファ - 水谷ペイント水系ボウジンテックスアルファ - 水谷ペイント水系ボウジンテックスアルファ - 水谷ペイント水系ボウジンテックスアルファ - 水谷ペイント水系ボウジンテックスアルファ - 水谷ペイント水系ボウジンテックスアルファ - 水谷ペイント水系ボウジンテックスアルファ - 水谷ペイント水系ボウジンテックスアルファ - 水谷ペイント
(1件のレビュー)

環境にやさしい水系システム
水系でありながら優れた乾燥性
1液架橋型で優れた耐汚染性
アクリル樹脂では最強の塗膜を形成
外部に使用できる優れた耐候性

用途
溶剤を使用できない一般工場や倉庫
軽歩行用としてのアスファルト、モルタルの床
美装性、耐候性の必要な遊歩道や広場
塗布方法ハケ、ローラー危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1缶(15kg)
注意
※缶のデザインがリニューアルされたため、複数ご注文いただくと旧デザインと新デザインで混載になる場合がございます。中身は全く同じものです。あらかじめご了承ください。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42050506-クリヤーアスファルト
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42050515-ライン用 白アスファルト
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42050524-ライン用 黄色アスファルト
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42050533-No1オレンジブラウンアスファルト
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42050549-No.6オレンジアスファルト
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42050558-No.9ライトグリーンアスファルト
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42050567-No.10グリーンアスファルト
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42050576-No.16ライトベージュアスファルト
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42050585-No.17ベージュアスファルト
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42050594-No.19ライトグレーアスファルト
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42050603-No.20ブラウンアスファルト
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42050619-No.21フレッシュグリーンアスファルト
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42050628-No.22ハーモニーグリーンアスファルト
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42050637-No.23オリーブアスファルト
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42050646-No.24アクアグレーアスファルト
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42050655-No.25ブルーグレーアスファルト
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42050664-No.26サンドベージュアスファルト
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42050673-No.27モカブラウンアスファルト
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42050689-No.28ゴールドブラウンアスファルト
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42050698-No.30フィバーグリーンアスファルト
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42050707-No.32グレーアスファルト
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59171711-艶消しクリヤー-
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-23
用途: 工場内の床
製造業

何年か前に購入して使用したことがありリピートで購入しました。市販のローラーで塗り広げましたが非常に塗りやすく、隅々まで塗り広げましたがすぐに乾きました大変便利だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする