水谷ペイント
水系ボウジンテックスアルファ
環境にやさしい水系システム
水系でありながら優れた乾燥性
1液架橋型で優れた耐汚染性
アクリル樹脂では最強の塗膜を形成
外部に使用できる優れた耐候性
用途
溶剤を使用できない一般工場や倉庫
軽歩行用としてのアスファルト、モルタルの床
美装性、耐候性の必要な遊歩道や広場
塗布方法
ハケ、ローラー
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1缶(4kg)
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な用途
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42050716
-
アスファルト
クリヤー
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42050725
-
アスファルト
ライン用 白
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42050734
-
アスファルト
ライン用 黄色
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
42050743
-
アスファルト
No1オレンジブラウン
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42050759
-
アスファルト
No.6オレンジ
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42050768
-
アスファルト
No.9ライトグリーン
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42050777
-
アスファルト
No.10グリーン
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42050786
-
アスファルト
No.16ライトベージュ
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42050795
-
アスファルト
No.17ベージュ
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42050804
-
アスファルト
No.19ライトグレー
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42050813
-
アスファルト
No.20ブラウン
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42050829
-
アスファルト
No.21フレッシュグリーン
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42050838
-
アスファルト
No.22ハーモニーグリーン
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42050847
-
アスファルト
No.23オリーブ
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42050856
-
アスファルト
No.24アクアグレー
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42050865
-
アスファルト
No.25ブルーグレー
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42050874
-
アスファルト
No.26サンドベージュ
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42050883
-
アスファルト
No.27モカブラウン
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42050899
-
アスファルト
No.28ゴールドブラウン
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42050908
-
アスファルト
No.30フィバーグリーン
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42050917
-
アスファルト
No.32グレー
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59171720
-
-
艶消しクリヤー
オープン
¥
9,980
¥
10,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください