大日技研工業
ランデックスコートプライマーアクア#50
不透明カラー仕上げの場合はプライマーアクア#50をお使いください。
用途
PC板押出成形板の新築改修、RC面の改修で既存塗膜がある場合はプライマーアクア#50をお使いください。
種別
水生
pH
5.5±0.5
粘度
10±5
固形分
22±1%
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
比重(g/mL)
1.02±0.1
内容量
1缶(15kg)
関連資料:
施工要領書(0.29MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42051093
-
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640