充電式真空ポンプ1.5CFM-BN(バッテリなし)

充電式真空ポンプ1.5CFM-BN(バッテリなし) - アサダ

1回の充電で50分の使用可能です。小型・充電式で20Pa(150ミクロン)を実現しました。バッテリ切れアラームと警報ランプ付の安全設計です。逆止弁付ボールバルブでオイルの逆流を防止します。

用途狭所、高所など電源の無い現場での真空引き作業。到達真空度20Pa abs.(150ミクロン)付属品真空ポンプオイル、異径アダプタ5/16メス×1/4オス材質アルミ鋼材樹脂質量(kg)2.9排気速度(50/60Hz)(L/min)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×93×172内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42052186VP150
38,800
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする