アサダ
自動チャージングスケールCS-50A
50kgまでのボンベに対応しています。数値を入力するだけで一定量を自動充てんします。ストレインゲージ式で精度・耐久性が向上しました。冷凍空調機器へ冷媒充てん時の計量に適しています。
用途
冷凍空調機器へ冷媒充填時の計量に。
付属品
チャージングスケール、充てんモジュール、ACアダプター9V 、アルカリ乾電池、クイックアダプター45°(1/4×5/16)2個ケース
材質
アルミ
寸法(mm)
秤台:228×228
質量(kg)
50
電圧(V)
AC100または9 アルカリ乾電池(充てんモジュールとセットで使用する場合はAC電源で使用)
測定精度
±15g
測定単位
10g
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42052204
Y68815
¥
180,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください