アサダ
Nワイヤ Φ16mm×2.3m
必要な長さまでワイヤの延長ができます。詰まりの原因に応じたヘッドに付け替えができます。柔軟性の高い軽量タイプワイヤです。
用途
ドレンクリーナ用ワイヤ。
適合機種
R-550(N仕様)、R-600、R650、R750
質量(kg)
1.05
タイプ
ヘッド取替可能延長可能柔軟な軽量タイプ
ワイヤー径(Φmm)
16
ワイヤー長さ(m)
2.3
パイプ径(Φmm)
40~150(清掃能力)
適合パイプ径(Φmm)
40~150
ケーブル
16mm×2.3m
アズワン品番
65-2352-59
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42052238
R72431
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください