曜日別特売

チェーザ付ダイヘッド

チェーザ付ダイヘッド - アサダチェーザ付ダイヘッド - アサダチェーザ付ダイヘッド - アサダチェーザ付ダイヘッド - アサダチェーザ付ダイヘッド - アサダチェーザ付ダイヘッド - アサダ
(1件のレビュー)

鋼管用(外面ライニング管は不可)です。

用途スーパートロニック、ハンドスレッダ専用のチェーザ付ダイヘッド。スーパートロニック専用のチェーザ付ダイヘッド。適合機種ST504、R70881材質内容量1個
全6種類を絞り込む
ねじ切り能力
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
ねじ切り能力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42052247R70823630PT1/2
12,300
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
42052256R70821570PT1/4
10,800
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
42052265R70825850PT1
14,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
42052274R70826920PT1 1/4
16,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
42052283R70824660PT3/4
12,300
9,798
10,778(税込)
当日出荷
42052299R70822600PT3/8
12,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-12
用途: 配管技能試験
建設業・工事業

技能試験で使用する為3/4を3個、1/2を1個 全部で4個
購入してそのうち2個全くネジが切れませんでした。
試験には何とか切れるもので対応しましたが 何だかすごく
悲しい気持ちになりました。
試験にはもし落ちても別のものを別の所で買います

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする