アサダ
ブレードカッタ45 Φ22mmワイヤ用
用途
グリース・石けんなどの柔らかな堆積物の清掃に。ドレンクリーナのヘッド付け替え可能タイプのワイヤに取り付けて使用。
適合機種
R-600、R-650、R-50
質量(g)
80
パイプ径(Φmm)
60~125(清掃能力)
ヘッド径(Φmm)
45
アズワン品番
65-2352-81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42052317
R72234
¥
16,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください