ワイヤブラシ

ワイヤブラシ - アサダワイヤブラシ - アサダワイヤブラシ - アサダワイヤブラシ - アサダ
用途詰まり除去後の清掃仕上げに。ドレンクリーナのヘッド付け替え可能タイプのワイヤに取り付けて使用。材質鋼材適合機種E-75、H-150、E-150、R-550、R-600、R-650、R-750内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
パイプ径(Φmm)
ヘッド径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
420523264861825~50(清掃能力)2020
10,500
7,998
8,798(税込)
当日出荷
420523354861940~75(清掃能力)3020
10,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
420523444862650~75(清掃能力)4060
10,500
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
420523534862075~100(清掃能力)5060
10,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする