ANEX
クッションパワー電工ドライバー
グリップには人間工学から使いやすい三角断面ハンドルを採用しています。六角軸タイプでパワフルな使用に対応します。
材質(グリップ)
エラストマー樹脂アセテート樹脂
全長(mm)
252
質量(g)
137
材質(軸)
特殊合金鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端刃幅(mm)
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42052545
3700-6-150
マイナス
6mm
6
150
¥
900
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください