曜日別特売

ワンタッチソフトコンビ

ワンタッチソフトコンビ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ワンタッチソフトコンビ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)

はさむ物を傷つけません。サビに強いカチオン電着塗装を採用しています。樹脂が摩耗したときは工具不要でワンタッチ脱着が可能です。強い締め付けが必要なときは樹脂をはずして通常のプライヤとして使用可能です。針金や釘が切れるカッター付きです。

用途メッキ品、化粧ナット、プラスチック、ステンレス、真鍮などキズをつけてはいけない作業に。付属品スペア樹脂1組材質本体:高炭素鋼厚さ(mm)15全長(mm)170質量(g)125切断能力(Φmm)2.0A内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42052597LPH-165
3,410
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする