曜日別特売

吊り金車(10146)

吊り金車(10146) - IKURATOOLS(育良精機)

ワンタッチ開閉式の吊り金車です。

用途通信・電力ケーブルの延線用。架空線及び内線工事用。ケーブル入線工事に。材質本体:スチールローラー:樹脂質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×95×342最大荷重(kN)1.96ケーブル径(Φmm)150(最大)内容量1個
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42052649ISK-OW3
28,800
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする