950SPKL/7BSM ヘックスキーセット

950SPKL/7BSM ヘックスキーセット - Wera950SPKL/7BSM ヘックスキーセット - Wera950SPKL/7BSM ヘックスキーセット - Wera950SPKL/7BSM ヘックスキーセット - Wera950SPKL/7BSM ヘックスキーセット - Wera950SPKL/7BSM ヘックスキーセット - Wera950SPKL/7BSM ヘックスキーセット - Wera950SPKL/7BSM ヘックスキーセット - Wera

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。付属のホルダには簡易着脱磁機能がついています。

付属品ホルダセット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0(mm)材質特殊工具鋼表面処理:ブラックレーザー処理質量(g)203対辺寸法(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0(mm)セット商品数7本サイズ規格ミリ内容量1セット
注意
※ボール部では本締めできません。
※022534には、ホルダ(簡易着脱磁機能)が付属しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42052737022534
7,100
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする