貝印
職専 カッター 小
オートロックスライダー機構を採用しています。耐久性のある焼き入れ金属ガイドです。高級感のあるマット調金メッキ仕上げです。
材質(刃)
炭素工具鋼
材質
本体:ステンレス・ABS、樹脂刃:炭素工具鋼
全長(mm)
190
質量(g)
27
刃厚(mm)
0.38
適合替刃
VS-50・B-50・S-50
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42052773
S-001
¥
850
¥
838
¥
922
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください