コヅチ
エボリューション ツールケース3段
落下防止金具を左右のリングに取り付け可能です。幅をとらない3段式です。
材質
生地:ポリエステル、金具:スチールメッキ
形状
3段差し
質量(g)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×80×260
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42052904
EM-27
¥
1,810
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください